フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの サニタリー継手
低圧型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65693498
品番
UC2KTC-1.5S
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
SUS304
サイズ
1.0〜1.5S
質量(g)
180
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
62
関連資料:
(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材