フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの サニタリー継手
低圧型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65693516
品番
UC2KTC-2.5S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
SUS304
サイズ
2.5S
質量(g)
280
寸法A(mm)
89.5
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
62
関連資料:
(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材