ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65693550 品番 UPKB-2.0S-EPDM
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。

用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質EPDM サイズ2.0S 寸法A(mm)63.8 寸法C(mm)48 寸法PCD(mm)56.5
関連資料:(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする