手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65693595 品番 UV-2.5S
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。
コンパクトで軽量、操作が簡単です。
ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。
ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。
全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。
食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。

用途
ハンドル色:ブルー
最高使用圧力:0.7MPa
最高使用温度:95℃
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
サイズ2.5S 寸法A(mm)70 寸法B(mm)78100.5 寸法C(Φmm)112 寸法ID(mm)59.5
関連資料:(0.81MB)
注意
※写真は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする