802.11n/ac 2×2:2/4×4:4 MU-MIMO対応デュアル無線アンテナ内蔵AP。
Aruba 310 Seriesアクセスポイントは、高密度のオフィス環境にあるモバイルデバイスおよびアプリケーションで超高速のギガビットデータ通信を実現し、卓越したユーザーエクスペリエンスを提供します。
310シリーズはClientMatchの無線管理機能を搭載しており、費用対効果に優れる方法でオールワイヤレスのデジタルワーク環境を実現します。
AP-315は、合計4つの統合型の全方向性ダウンチルトデュアルバンドアンテナで、802.11ac - 5GHz 4×4 MIMO (最大速度1,733Mbps) および2.4GHz 2×2 MIMO(最大速度400Mbps) 無線をサポートします。