※着用例

37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259 37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259 37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259 37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259 37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259 37043-003 ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業 65694259

ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 65694259 品番 37043-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス 材質ニトリル 全長(mm)295 ブルー サイズM 質量(g)12 入数(双)25 JIS規格JIS T8116:2005準拠 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※すべての薬品に対応できるものではありません。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れの原因になります。
※ご使用前には必ず傷や穴あき、破れ等の異常がないかお確かめください。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※手が巻き込まれるおそれがある機械作業には、絶対に使用しないでください。
※手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が肌に触れないように、表面が内側になるように外してください。
※高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※廃棄する際は、各自治体の区分に従い、適切に処分してください。
※一度使用した手袋は、洗浄、乾燥等を行っても手袋の内部に侵入している化学 物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は、絶対に使用しないでください。
※引火性の溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする