屋外用フラットリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65694286 品番 FF-15K
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルデザインの防雨型コードリールです。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。

材質円盤:鉄板製 質量(kg)4.7 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線長さ(m)15 電線仕様VCT 1.25mm2×3C 定格電力(VA)125/5
関連資料:(1.88MB)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする