曜日別特売
FN-25K 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 65694311

屋外用フラットリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電線長さ(m)25
内容量1台注文コード65694311品番FN-25K
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シンプルデザインの防雨型コードリールです。
本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。
防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。

材質円盤:鉄板製質量(kg)6.6コンセント定格2P・15A・125V接地付電線長さ(m)25電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6
関連資料:(1.88MB)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする