屋外用フラットリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65694320 品番 FN-30K
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルデザインの防雨型コードリールです。
本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。
防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。

材質円盤:鉄板製 質量(kg)7.3 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線長さ(m)30 電線仕様VCT 1.25mm2×3C 定格電力(VA)125/6
関連資料:(1.88MB)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする