単品画像

出し入れがスムーズな屋外ストッカー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65694399 品番GSLW039
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・収集日までのゴミをひとまとめ
・園芸用品などの簡易物置や宅配ボックスとしても使えます。(組み立て商品の為、雨水が侵入する可能性があります。軒下なのでの使用をお勧めし致します。)
・市販の南京錠がかけられる穴があります。
・大容量なのに省スペース。

用途12L BK 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.3 グレー 高さ(mm)445 奥行(mm)450 容量(L)約120 間口(mm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする