画像準備中

ハードボトム3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65694426 品番MDP-HB02BK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能性を重視した、
これまでに無いEVA型押し底付腰袋!
ハードなEVA型押し底
ソフトタッチな湾曲形状
破れにくい合皮二重縫製ポケット

材質【D環・リベット】スチール【背面樹脂板】PVCボード 質量(g)390 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×230×210 材質(底部)EVA樹脂 生地1680デニールポリエステルオックス テープ【フチ巻きテープ】アクリルテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする