質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)