※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-D(大)【ワケあり】 ヘルメット用ライン(反射タイプ) 日本緑十字社 65694939 HL-D(大)【ワケあり】 ヘルメット用ライン(反射タイプ) 日本緑十字社 65694939

ヘルメット用ライン(反射タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 反射黄赤 日本緑十字社品番235104 注文コード65694939 品番HL-D(大)【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別) アウトレット
¥1,990989
この商品は色・日本緑十字社品番など13種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 反射黄赤 材質反射シートテープ(アクリル系フィルム) 質量(g)44 寸法(幅W×長さL)(mm)15×700 日本緑十字社品番235104 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65694939
2024-04-18
用途:
ヘルメットの装飾
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

テープは収縮性があり曲面にピッタリ貼れるんですが、引っ張り過ぎると細くなってしまいます。

対象商品:
08142312
2020-05-28
用途:
建設現場用ヘルメット

ヘルメットはカーブしているので 貼りにくいかなと思っていましたが
伸びるのでカーブに沿って貼りやすく しわやたるみ 空気の気泡も
なく貼り直しも出来る 大満足

対象商品:
08142312
2015-10-29
用途:
保安点検ヘルメットに装着

WEB上で見た色彩はスカイブルーですが、到着した商品は緑色だったので、再度、青色を発注しましたが写真とは全く色彩が異なり使用を断念しました。現物の色を確認した上での注文が必要だと痛感しました

1人が参考にしています
対象商品:
08142285
2013-05-02
用途:
工用 ヘルメット用
株式会社ディーケーワークス 様

粘着も強くよく張り付け出来ました。ただしヘルメットが曲線の為、強く引っ張りながら貼り付けした所、途中で切れてしまいました。 あまり強く引っ張ると切れますので注意。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする