ジェットストリーム4&1 metal

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65695386 品番 MSXE5200A5.7
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、
耐久性と洗練されたデザインを両立。
独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を
向上させます。

先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 インク色黒、赤、青、緑 色(軸)ダークグリーン 色数4色ボールペン+シャープ 芯径(mm)0.5 替え消しゴムS 材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8 質量(g)20.6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
事務作業、打合せ時のメモ作成
製造業

見た目の高級感が良い
手のなじみ(グリップ感)と全体の重量バランスが良くとても書きやすい。
書き味での良さは周知のことだったが、それ以上の良さを感じる。

2024-12-23
用途:
仕事での事務作業
不動産業

ジェットストリーム4&1はこれまでも使用していましたが、こちらはメタル素材を使用しており高級感が違います。使いやすさも変わりなく常に使用する1本となりそうでうs。

対象商品:
65695386
2024-01-01
用途:
めちゃくちゃ書きやすい

たぶんリピートします
字が上手になったかと勘違いするくらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする