uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
アルファゲルSWITCH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65695429
品番
M51009GG1P.9
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と
「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、
使用シーンに合わせて使える。
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
機能
クルトガモード、ホールドモード
色(軸)
ネイビー
繰り返し・詰め替え
対応