uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリームEDGE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65695447
品番
SXN100338BK15
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
筆記面が見やすく、細かい作業に最適な「ポイントチップ」を採用
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.38
色(軸)
ブラックレッド
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応