uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム PRIMEシングルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65695499
品番
SXK330005.32
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
”クセになる、なめらかな書き味。”の JETSTREAM PRIME シリーズ、
テレワークなど多様化するビジネスシーンにあわせ、シンプルで上質
なデザイン。
シリーズ
ジェットストリーム
方式
回転式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
ミントブルー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応