曜日別特売
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393

1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393
1404022-0725 メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山) 65696393

メンロード40/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.94kg)色番L725注文コード65696393品番1404022-0725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

綿100%の綺麗なコーマ糸、オールマイティに使用可。

用途ニット工業用糸質量(kg)0.94混率(%)綿100番手40/2色番L725
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする