画像準備中

インバーター直流溶接機 単相100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65696788 品番SA-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場の声から生まれた1台で3通りの使い分けができる便利な溶接機
同じ現場で1台の溶接機で二人が同時に溶接作業ができ、緊急の場合は並列使用で太い溶接棒が使用できます。

付属品入力コード2.5m 仕様溶接棒:Φ2 質量(kg)10 外形寸法W158×D370×H238 定格入力電圧(V)単相100 出力電流(A)80 定格容量3kVA 入力電線:3.5mm2×3芯 使用率(%)0.4 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする