スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
110-100-0
容量(VA)
300
注文コード
65696831
品番
SA12-300E
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
質量(kg)
約4.2
端子形状
UP
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
128
外形寸法H(mm)
131
絶縁種別
E
容量(VA)
300
取付寸法A(mm)
97
取付寸法B(mm)
70
取付寸法C(mm)
68
取付穴E(mm)
6.5×12
取付穴F(mm)
5
端子ねじ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0-E