画像準備中

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)110-100-0 容量(kVA)1.5 注文コード65696867 品番SA12-1500E
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は1次電圧・容量など27種類から選べます 他の種類を見る

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

質量(kg)約17.6 端子形状UP 容量(kVA)1.5 外形寸法D(mm)170 外形寸法W(mm)180 外形寸法H(mm)190 絶縁種別B 取付寸法A(mm)120 取付寸法B(mm)114 取付穴E(mm)10×20 端子ねじ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする