スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
110-100-0
容量(kVA)
5
注文コード
65696910
品番
SA12-5000E
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
質量(kg)
約47
端子形状
UP
容量(kVA)
5
外形寸法D(mm)
240
外形寸法W(mm)
250
外形寸法H(mm)
240
絶縁種別
F
取付寸法A(mm)
170
取付寸法B(mm)
168
取付穴E(mm)
10×20
端子ねじ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0-E