画像準備中

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-220-200-0 容量(VA)100 注文コード65696928 品番SA21-100E
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は1次電圧・容量など27種類から選べます 他の種類を見る

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

質量(kg)約2.5 端子形状UP 外形寸法D(mm)102 外形寸法W(mm)96 外形寸法H(mm)103 絶縁種別E 容量(VA)100 取付寸法A(mm)59 取付寸法B(mm)60 取付寸法C(mm)40 取付穴E(mm)5.5×10 取付穴F(mm)4 端子ねじ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)120-110-100-0-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする