スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 無停電電源装置(UPS)
スワロー電機の 無停電電源装置(UPS)本体
非常用電源装置 Zシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65697068
品番
Z-130U
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。
USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。
50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V
付属品
ACアダプター、充電コード
質量(kg)
約6
出力
USB:5V 1A
出力電圧(V)
AC-100 DC-12
出力容量
7A 84VA(DC12V)
容量(VA)
最大出力:130(AC100V)、連続:80VA 40分(AC100V)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×220×183
RoHS指令(10物質対応)
対応