Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
電動スコップロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65697086
品番
B01802
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。
重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。
地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途
穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。
材質
クローム・モリブデン鋼
軸径(Φmm)
17H(六角軸)
幅(mm)
80
全長(mm)
1000
色
レッド
質量(g)
2000
タイプ
電動スコップロング
熱処理
全体熱処理