YG-1101 YG-1101 PAF 保護ゴーグル シリコーンベルト 山本光学 65697339 YG-1101 YG-1101 PAF 保護ゴーグル シリコーンベルト 山本光学 65697339

YG-1101 PAF 保護ゴーグル シリコーンベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65697339 品番YG-1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低発塵のシリコーン製ベルトを採用し、クリーンルームや製薬、半導体、食品を扱う現場でも使用可能。
PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)仕様で、作業中もクリアな視界を維持。
眼鏡の上からでもかけられる保護ゴーグル。

質量(g)102 フレームポリカーボネート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 ※ベルト部除く フレーム色クリア レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(ベルト)シリコーン レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする