曜日別特売
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348

79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348
79003 デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定 65697348

デジタル風速計 最高・最低 ベーン式

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード65697348品番79003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファンの回転で風速測定
ベーン式風速計
最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。
風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。
測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。
危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。

電源
単4アルカリ乾電池:3本
(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)
付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする