モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 丸型 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65697366
品番
72597
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場
シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。
壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質
本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
測定範囲
【温度】-30〜50℃ / 【湿度】30〜80%
質量(g)
140
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
【温度】-20〜40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30〜80% ±10
1目盛
【温度】2℃【湿度】5%
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
環境測定(自然環境/安全環境)
温度計・温湿度計
温湿度計・熱中対策温湿度計
アナログ温湿度計
温湿度計 丸型 ホワイト シンワ測定
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります
デジタル温湿度計
アナログ温湿度計
棒状温湿度計
温湿度記録計
乾湿計
風邪・熱中症計
温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品