ゲーミング・オフィスチェア Overture

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 65699613 品番 Overture Gaming Chair (White)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,800
販売価格(税別)
45,273

OVERTURE(=序曲)は、その名が示すように”静寂の中から生まれる新しい音”をデザインコンセプトにしたスタンダードなゲーミングチェアです。

色(張地)ホワイト 全高(mm)1290〜1365 座面高さ(mm)340〜415 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×560 本体質量(kg)28 その他ロッキング機能(最大12度) ホワイト 高さ(mm)1290〜1365 直径(Φcm)回転台:65 耐荷重(kg)150 キャスターあり 材質(キャスター)ポリウレタン 張地高耐久PUレザー 肘掛あり 高さ(cm)【アームレスト】59.5〜73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129〜136.5【背もたれ】95 座高(mm)340〜415 素材レザー 全幅(cm)70 リクライニング最大180度 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)56 総質量(kg)28 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)10 ヘッドレストあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65699577
2023-07-14
用途:
自宅事務椅子
農・林・水産業

全てが予想以上の完成度で大満足です。
好みを言えば、座高(415_)が少し低く「長尺ガスシリンダー」?を選択すべきだったか・・・。
(身長175cm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする