色(張地)パープル
全高(mm)1290〜1365
座面高さ(mm)340〜415
座面寸法(幅×奥行)(mm)390×560
本体質量(kg)28
その他ロッキング機能(最大12度)
色パープル
高さ(mm)1290〜1365
直径(Φcm)回転台:65
耐荷重(kg)150
キャスターあり
材質(キャスター)ポリウレタン
張地高耐久PUレザー
肘掛あり
高さ(cm)【アームレスト】59.5〜73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129〜136.5【背もたれ】95
座高(mm)340〜415
素材レザー
全幅(cm)69.5
リクライニング最大180度
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)56
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ヘッドレストあり