BIGRED 工具セット(64点)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65699778 品番TRGW00064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3/8”(9.5mm)ソケット工具セット 入組点数64点 携帯性に便利な持ち手付モデル

セット内容7pcsソケット4、5、6、7、8、9、10mm・8pcs3/8”ソケット11、12、13、14、15、16、17、19mm・1pcソケットアダプター3/8”×1/4”・1pc1/4”ハンドグリップ付きビットホルダードライバー・1pc3/8”ラチェットレンチ・1pc3/8”エクステンションバー150mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・1pc20×25mmビット・1pc10”ノコギリ・1pc7”コンビネーションプライヤー・1pc6”ロングノーズプライヤー・11pcsコンビネーションレンチ8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm・1pc8”モンキーレンチ・1pcハンマー300g 質量(kg)7.2 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 入組点数64 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×205×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする