BIGRED ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65699805 品番NTBR4005-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
キャスターは固定・自在ロック付きが各2個

段数5 耐荷重(kg)250 高さ(mm)698 奥行(mm)680 間口(mm)458 質量(kg)44 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1〜3段570×406×74.5・4〜5段570×406×153.5 引出し耐荷重(kg)1〜3段/10・4〜5段/30
注意
※この商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。 ※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする