BIGRED チェスト&ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65699814 品番NTBT4006-NTBR4005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

チェストとローラーキャビネットのセットです。
【チェスト】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
【ローラーキャビネット】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属/キャスターは固定・自在ロック付きが各2個

耐荷重(kg)90/250(チェスト/ローラーキャビネット) 用途大容量収納に 質量(kg)22/44(チェスト/ローラーキャビネット) 材質(本体)スチール 段数チェスト:上段3列・下段3、ローラーキャビネット:5 キャスター自在×2、固定×2 ストッパーあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×377/680×458×698 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2〜3段570×267×48・下段570×267×74.5・1〜3段570×406×74.5・4〜5段570×406×153.5 引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2〜3段/10・下段/15・1〜3段/10・4〜5段/30 引出しあり
注意
※この商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。 ※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする