コードレス複動パンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65699875 品番EPC-2009W
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
360度回転式。
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。
11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。

付属品
工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、
充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、
樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)
電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6 最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9 作動方式複動式 長さ(mm)338 幅(mm)85 高さ(mm)260(ハンドル部除く) 質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く) 適合バッテリー7BSL36A18 穴径(Φmm)(最大)20 穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm) 長穴(mm)(最大)14×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーテスト値による。穴あけ回数やバッテリーの状態により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする