- ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ 65700478

- ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ 65700478
- ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ 65700478
- ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ 65700478
モノタロウ

ねじインサート用 挿入工具

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズM6-1.0
内容量1個注文コード65700478品番-
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。

用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにサイズM6-1.0タイプP型仕様M6挿入工具
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※ハンドル式ですのでタップハンドルはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

ヘリサートの挿入には欠かせない、問題なく利用できます

対象商品 : 65700469
2023-10-15
用途: 樹脂加工品のネジ補強
製造業

同等品で高価な工具と同様に問題なく使用できました。

対象商品 : 65700453
2022-06-29
用途: ネジ山の再生

初めて使用したので使用方法がよくわからなかったが、何とか出来た。
推奨使用工具(切先・部材)とか書いてあると迷わず購入できるので、検討お願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 65700478
2022-08-21
用途: 大阪魂ブランドインサートの挿入
その他業種

販売終了した前のモデルのほうが使いやすかったような・・・
前のモデルと違いハンドルが抜けなくなったので、タップハンドルが使えない点が地味に不便な場合がある。

2が参考にしています
対象商品 : 65700469
2022-06-29
用途: インサートコイル挿入時

S型挿入工具と同等の使い勝手と思い購入しましたが、インサートコイル挿入後の
逆転(挿入量微調整)ができず、使い勝手が微妙だと思いました。
 ただ、M5未満のS型挿入工具だと選択肢がほぼ無いので作業者側が慣れるしか無い
と諦めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする