MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65704075 品番MH560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)

付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度FHD(1920×1080) 輝度(ANSI lm)3800 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:70〜150inch スピーカー10W×1 動作温度(℃)0〜40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:9 投影方式DLP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする