付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
ランプ水銀
コントラスト比20000:1
最大解像度WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)4000
入力端子HDMI×2
投影サイズ(対角)推奨表示:60〜180inch
スピーカー10W×1
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:10
投影方式DLP