YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の FHT蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 42形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65709167
品番
FHT42EXN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
電球の種類
コンパクト蛍光灯
種別
42形
口金
GX24q-4
消費電力(W)
42
光源色
3波長形 昼白色
本体質量(g)
約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×168×45
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)
10000
ガラス色
ホワイト
Ra
80
色温度(K)
5000
調光の可否
なし
全光束(Lm)
3200
用途
店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
アズワン品番
65-0525-49
RoHS指令(10物質対応)
対応