サーモカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65709298 品番TC01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)

質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 設置方法壁掛、据置、三脚 推奨環境屋内(温度:16〜35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS アズワン品番64-9078-45 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする