ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65709648
品番
FGS-2520N
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容
温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
3.3
奥行(mm)
65
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
220
注意
※取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません