ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65709885 品番 FGS-5015N
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。

セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質ステンレスSUS430 質量(kg)4.3 奥行(mm)65 寸法A(mm)590 寸法B(mm)180
注意
※取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする