TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357

TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357
TK-FCM108XBK キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム 65710357

キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65710357品番TK-FCM108XBK
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。
長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。

ブラックキーストローク(mm)2.5キーピッチ(mm)19キー方式メンブレンキー配列109キー(日本語配列)サイズフル質量(g)約531※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

無線を基本にしているが、不具合が多い環境の現場には有線で対応している。
安心して作業できるようです。

対象商品 : 65710357
2024-06-20
用途: 会社のデスクで使用
製造業

会社がノートパソコンのため、デスクで使用するときはこのキーボードを利用。
テンキー付きでメインブレンタイプなので、ボタンを深く押さなくても入力できるので高速に多くを入力するときに使いやすいと感じる。タッチ音も気にならないので良い。

対象商品 : 65710357
2023-05-25
用途: PC作業入力用
株式会社ユウデン卸売・小売業

私はHHKB Professional2墨を使用していることもあり、常用していないので細かいことはわかりませんが、薄型メンブレンキーボードの中では価格も安く、まずまずの打ち心地でよいと思います。
ノートPCのようなキーストロークが浅い薄型キーボードを探している方にはオススメです。

対象商品 : 65710357
2021-11-17
用途: 文書作成 メール

以前はキーの出っ張りがあるのを使用してましたが、薄型で軽いタッチで入力でき、
疲労軽減効果が期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする