マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65710515 品番 MF-HCMR032GC4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 記憶容量(GB)32 転送速度(MB/sec)4(最低保証) メモリーカードmicroSDHC SDスピードクラスClass4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする