オキナ
オキナの 図工/美術/画材/書道
オキナの スケッチブック/紙
オキナの 模造紙
全判プロジェクト 50枚巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
65710874
品番
TPZ5WH
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
使いやすいマス目入!
コピーに写りにくい方眼罫です。
25センチごとに△マーク入り。
厚口の上質紙使用。
仕様
特抄紙
色
白
サイズ
788mm×1091mm
罫
50mm方眼罫
坪量(g/m
2
)
81.4