【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65711436 品番TM083M4V1-B×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。
残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。
Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリ4GB、ストレージ128GB。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
USB Type-Cポート
国内メーカー品

付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5 ディスプレイ8インチ 解像度1200×1920 スピーカー(出力)2 バッテリー容量(mAh)5000 端子Type-C OSAndroid(TM)13 カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素 容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする