【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65711461 品番TE08D1M64-KV1H×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル
8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。
事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
国内メーカー品

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする