【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65711488 品番TE10D2M64-V1B×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
国内メーカー品

付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB) 質量(g)540 ディスプレイ10.1インチ 解像度800×1280 バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く カメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF) Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 容量(GB)64 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする