RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617

 

RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617
RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617
RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617
RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617
RFFDP-R95BE-TBK フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック アール・エフ・ヤマカワ 65711617

フェルトデスクトップパネル W950×H500 R型 置き式 ベージュ×ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65711617品番RFFDP-R95BE-TBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フリーアドレスオフィスの快適性を高めるU/N series(アンシリーズ)のフェルトデスクトップパネル。デスクやテーブルのタイプを問わず、どこにでも置ける「置き型」で移動も簡単。幅広のW950タイプは窓付きで、机上での配線やコンセントの使用が可能です。U/N series(アンシリーズ)のサイズバリエーションやクランプ式と組み合わせてご利用いただけます。

用途フリーアドレスのデスクに置くだけで対面や左右からの視線を遮り、適度な距離感を保てます。ベージュ×ブラック寸法(幅×高さ)(mm)950×500質量(kg)2.1材質パネル:フェルト(ポリエステル)、ベース:スチール(粉体塗装)、クッション材:EVA厚さ(mm)フェルト:9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×140×500アズワン品番64-9090-49
関連資料:組立説明書(2.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする