051BIB アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水 モノタロウ 65711818

051BIB アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水 モノタロウ 65711818
051BIB アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水 モノタロウ 65711818
051BIB アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水 モノタロウ 65711818
051BIB アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水 モノタロウ 65711818
モノタロウ

アドブルー 尿素SCRシステム専用 高品位尿素水

(18件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証地域運賃
内容量1箱(5L)注文コード65711818品番051BIB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水です。
車両のサイズに適した5/10/20L の商品設定です。
天面の〇印をカットしてノズルを接続すれば、すぐに使用可能。お客様に優しいカンタン設定。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得。

仕様
製造元:丸山化成株式会社
AdBlue®;はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途本製品は尿素SRCシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です内容量(L)5付属品ノズル成分尿素(32.5%)、水(67.5%)濃度(%)31.8~33.2(尿素)JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外には絶対に使用しないでください。
※必要に応じて適切な保護具(保護眼鏡、ゴム手袋等)を着用してください。
※直射日光の当たらない常温で風通しのよい場所に保管してください。
※開封後は速やかに使い切ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711836
2022-05-20
用途: 自家用車補給用
自動車・二輪車・自転車関連業

海外の尿素水不足の情報を聞いて駆け込み購入。
品不足は解消したがだいぶ値段が上がってしまって残念

1が参考にしています
2022-02-27
用途: シトロエン ディーゼルへの補給
卸売・小売業

12月の車検に合わせ購入。直後に品薄となり危ないところでした。補給後、何の問題もなく動いており、品質も間違いない様です。市場が落ち着き、安価に購入出来ることを祈っております。

対象商品 : 65711827
2021-10-30
用途: ディーゼル車の廃棄システムへの補充

極論ですが、全く普通のアドブルーです。
それなのに価格が他よりも断然安いです。
箱の中にノズルが入っていますが、ノズル口の径も細目で、補充口に入れやすいです。
私は2回目のリピート購入ですが、1回目の10L補充から約7000Km走行して今回の補充サインが出ました。
この7000Km走行の間、全く問題は起こっていません。
なので、安心してリピート購入しました。
多分ディーゼル車に乗っている限りはこの製品を購入していくと思います。

対象商品 : 65711818
2022-03-25
用途: ディーゼル車のメンテ
建設業・工事業

アドブルーは現在入手が困難ですね。これが無いとディーゼル車に乗れません。早く供給が追い付くことを祈ります。

対象商品 : 65711836
2021-10-20
用途: クリーンディーゼル車への補充

プラド 150に使用。
1000kmに1L消費するようで、1箱を2年で使い切りました。
あまり長期保管は良くないとされていますが、特に不具合はありません。
使用後の容器は水のタンクとして使用できます。飲用厳禁。

2が参考にしています
対象商品 : 65711827
2021-11-09
用途: 車のメンテナンス

プジョーに入れていますが、特にサービスの警告もなく普通に走っています。何より安い。

1が参考にしています
対象商品 : 65711827
2022-01-06
用途: トラクター用
尾岸農場農・林・水産業

タンクが高い位置にあり20Lでは重いので丁度いい
早く同じ値段で再販してほしい

対象商品 : 65711827
2021-10-29
用途: ハイエースバンに使います
株式会社平和カスケット

車の修理工場に予約して入れてましたが、モノタローで扱っていたので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする