スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65711863 品番 UDST-2T(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

机にもなる天板付き。バスケットトローリー2段キャスター付き。限られたスペースにも使いやすいスリムタイプ。
天板付きで、収納+作業をサポート。天板は着脱可能、コード穴もありモバイルバッテリーでの充電中もすっきり。バスケットの高さは2.5cm間隔で調節可能。
たっぷりポイポイ放り込めるカゴ式収納。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動。

用途
ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、バスケット、ファイルラック、ファイルワゴンとして。
おむつ入れ、おもちゃ箱、すきま収納、キッチンラック、キッチン収納、サイドラックにも。
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×395×620 質量(kg)3.5 材質スチール(粉体塗装) タイプ組立式 耐荷重(kg)バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり15、全体45 キャスター4個(ストッパーなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×395×620 組立時間約10〜20分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:(最大)185×355×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65711863
2021-10-13
用途:
ソファ脇に
卸売・小売業

組み立てはとても簡単で丈夫。このスリムさは探してもなかなかなかったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする